Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Šestihranná matice ISO 4032 polyamid 6.6, přírodní

MA-6HR-PLA-SI4032-PA6.6-WS16-M10

Obj. č. 032310

EAN 4011231339872

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Šestihranná matice ISO 4032 polyamid 6.6, přírodní

Obj. č. 032310

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 100 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

  • Metrický standardní závit

  • Pevnost v tahu 60–80 N/mm²

  • Odolná vůči minerálním olejům, benzínu a slabým alkalickým roztokům.

  • Odolná vůči teplotám od -40 do +150 °C

  • Absorpce vody 8–10 %
Upozornění

ISO 4032 nahrazuje DIN 934 | Žádná podobnost | Blyl změněn jmenovitý průměr | Byly změněny výšky některých matic | Byla změněna šířka přes plochy pro M10, M12, M14, M22 | Pouze pro standardní závit | Jemný závit přeřazen do ISO 8673.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závitu x jmenovitý průměr (D)

M10

Výška (m1)

8 mm

Vnější pohon (s1)

WS16

Normy

ISO 4032

Materiál

PA 6,6 – polyamid

Pevnostní třída

0 - nehodí se

Třída tvrdosti

0 - nehodí se

Povrch

Základní

Regulovaná oblast

0 - nehodí se

Vyhovuje RoHS

Ano

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace