Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Šestihranná matice ISO 4032, ocel, třída pevnosti 8, vločko-zinkový povlak (ZFSHL)

MA-6HR-ISO4032-8-WS16-(ZFSHL)-M10

Obj. č. 452840210

EAN 4056807618357

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Šestihranná matice ISO 4032, ocel, třída pevnosti 8, vločko-zinkový povlak (ZFSHL)

Obj. č. 452840210
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
Ochranné vrstvy s vločkovým zinkem neobsahují chrom VI; jde o ochranné nátěry pro stavbu užitkových vozidel, stavebních a zemědělských strojů a zařízení a všude tam, kde platí požadavky na antikorozní ochranu na úrovni pro výrobu vozidel.



Odolnost proti korozi pro ZFSHL je následující:


  • Průměr ≥ M6 – 480 hod.*

  • Průměr ≥ M10 – 720 hod.*


  • * Orientační hodnoty: Žádná koroze základního kovu v místech bez závitu při testu v solné mlze podle normy DIN EN ISO 9227 NSS.


  • Označení ZFSHL znamená následující antikorozní vrstvu:


    • Vrstva vločkového zinku s krycím nátěrem, stříbrné barvy, s mazáním podle potřebné hodnoty tření.

    • Upravený rozsah součinitele tření 0,09 až 0,14 μm díky krycímu nátěru s integrovanými mazacími částicemi

    Upozornění

    ISO 4032 nahrazuje DIN 934 | Žádná podobnost | Blyl změněn jmenovitý průměr | Byly změněny výšky některých matic | Byla změněna šířka přes plochy pro M10, M12, M14, M22 | Pouze pro standardní závit | Jemný závit přeřazen do ISO 8673.

    Informace o výrobku

    Datové listy(X)

    Certifikáty/ Dokumenty

     | 

     | 

    Druh závitu x jmenovitý průměr (D)

    M10

    Výška (m1)

    8,4 mm

    Vnější pohon (s1)

    WS16

    Normy

    ISO 4032

    Materiál

    Ocel

    Pevnostní třída

    8

    Třída tvrdosti

    0 - nehodí se

    Povrch

    Stříbrný vločkový zinek

    Doba trvání ochrany proti korozi

    720 h

    Regulovaná oblast

    0 - nehodí se

    Vyhovuje RoHS

    Ano

    Obj. č.
    Č. materiálu zákazníka

    Nebezpečný materiál

    Informace o výrobku

    Datové listy()

    Datové listy ()

    Data CAD  | 

    Certifikáty/ Dokumenty

     | 

     | 

    Technické informace