Šestihranná matice ISO 4032, ocel 6/8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)
MA-6HR-ISO4032-8-WS5,5-(A2K)-M3
Obj. č. 031793
EAN 4011231335997
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
ISO 4032 nahrazuje DIN 934 | Žádná podobnost | Blyl změněn jmenovitý průměr | Byly změněny výšky některých matic | Byla změněna šířka přes plochy pro M10, M12, M14, M22 | Pouze pro standardní závit | Jemný závit přeřazen do ISO 8673.
Datové listy(X)
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (D) | M3 |
Výška (m1) | 2,4 mm |
Vnější pohon (s1) | SW5.5 |
Normy | ISO 4032 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 6 |
Třída tvrdosti | 0 - nehodí se |
Povrch | Pozinkovaný |
Regulovaná oblast | 0 - nehodí se |
Vyhovuje RoHS | Ano |