Šestihranná matice ISO 4032, ocel 6/8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)
MA-6HR-ISO4032-8-WS18-(A2K)-M12
Obj. č. 0317912
EAN 4011231335447
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
ISO 4032 nahrazuje DIN 934 | Žádná podobnost | Blyl změněn jmenovitý průměr | Byly změněny výšky některých matic | Byla změněna šířka přes plochy pro M10, M12, M14, M22 | Pouze pro standardní závit | Jemný závit přeřazen do ISO 8673.
Datové listy(X)
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (D) | M12 |
Výška (m1) | 10,8 mm |
Vnější pohon (s1) | WS18 |
Normy | 4032 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 8 |
Třída tvrdosti | 0 - nehodí se |
Povrch | Pozinkovaný |
Regulovaná oblast | 0 - nehodí se |
Vyhovuje RoHS | Ano |