Šestihranná matice ISO 4032, ocel 10, žárově zinkovaná (TZN)
ISO 4032 ocel 10, žárově zinkovaná
Obj. č. 452860620
EAN 4062856205134
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
ISO 4032 nahrazuje DIN 934 | Žádná podobnost | Byl změněn jmenovitý průměr | Byly změněny výšky některých matic | Byla změněna šířka přes plochy pro M10, M12, M14, M22 | Pouze pro standardní závit | Jemný závit přeřazen do ISO 8673.
Datové listy(X)
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (D) | M20 |
Výška (m1) | 18 mm |
Vnější pohon (s1) | WS30 |
Normy | ISO 4032 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 10 |
Třída tvrdosti | 0 - nehodí se |
Povrch | Žárově galvanizovaný |
Regulovaná oblast | 0 - nehodí se |
Vyhovuje RoHS | Ano |