Šestihranná matice, 1,5xd vysoká DIN 6330, nerezová ocel A4, nelegovaná
DIN 6330, nerezová ocel, A4 nelegovaná, tvar B
MA-6HR-DIN6330-A4-1,5D-WS16-M10
Obj. č. 034990110
EAN 4045727132340
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (D) | M10 |
Výška (m1) | 15 mm |
Vnější pohon (s1) | WS16 |
Normy | DIN 6330 |
Materiál | Nerezová ocel A4 |
Pevnostní třída | 0 - nehodí se |
Povrch | Základní |
Rozměr přes hrany (e) | 17,77 mm |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Forma | B |