Šestihranná matice, 1,5xd vysoká DIN 6330, nerezová ocel A2, nelegovaná
DIN 6330 nelegovaná nerezová ocel A2, tvar B
MA-6HR-DIN6330-A2-1,5D-WS30-M20
Obj. č. 037290020
EAN 4038898241195
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (D) | M20 |
Výška (m1) | 30 mm |
Vnější pohon (s1) | WS30 |
Normy | DIN 6330 |
Materiál | Nerezová ocel A2 |
Pevnostní třída | 0 - nehodí se |
Povrch | Základní |
Rozměr přes hrany (e) | 33,53 mm |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Forma | B |