Sestava šroubu a podložky, typ 2 S metrickým závitem
Pozink. ocel, metrický závit, typ 2, s podložkou
ŠRB-6HR-POD-COMBI-WS10-(A2K)-M6X20
Obj. č. 0129986020
EAN 4046778957609
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Spojen s podložkou bez omezení otáčení
- Kalená ocel, podobná DIN 6900 a DIN 6901
Datové listy(X)
![]() | |
Normy | DIN 933 |
Jmenovitý průměr | 6 mm |
Délka | 20 mm |
Průměr kotouče | 18 mm |
Typ hlavy | Šestihranná hlava |
Tloušťka kotouče | 1,6 mm |
Šířka klíče | 10 mm |
Odpovídá originálnímu číslu náhradního dílu | N914007006014 |
Výška hlavy | 4 mm |
Vnitřní pohon | 0 - nehodí se |
Druh vstupu | Vnější šestihran |
Pevnostní třída | 0 - nehodí se |
Tvar hrotu | 0 - nehodí se |