Servisní kufr na nářadí Vyrobený z plastu HDPE, mobilní
Kufr na nářadí, s kolečky, servisní kufr HDPE
KUFR MONTÁŽNÍ 560X425X245
Obj. č. 071593 001
EAN 4045727132104
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Robustní a nárazuvzdorné provedení
Díky skořepinám pouzdra z nárazuvzdorného plastu HDPE.
Přeprava bez poranění zad
- Velká kolečka s kuličkovými ložisky
- Teleskopická rukojeť a přídavná polstrovaná rukojeť pro přenášení
- Uzamykatelné pákové zámky TSA (používají stejný klíč)
- Kovové panty a horní vzpěry
- 1 odnímatelný panel na nářadí s kapsami
- Spodní zásobník s oddělovači a plochý krycí panel s kapsami
- Nastavitelný oddíl na dokumenty
- Nosnost až 35 kg
Kufr je dodáván bez nářadí
Datové listy(X)
|  | |
| Výška (C) | 245 mm | 
| Šířka (A) | 560 mm | 
| Hloubka (B) | 425 mm | 
| Materiál | HDPE – vysokohustotní polyetylen | 
| Hmotnost výrobku (na kus) | 7893,000 g | 
| Šířka x hloubka x výška (vnitřní rozměr) | 450 x 345 x 185 mm |