Sepa 88 sorozatú bútorpánt
Csuklópánt, Sepa 88 sorozat
Cikksz. 0683132810
EAN 4049557332703
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Min. 24 mm-es anyagvastagsághoz
- Teherbírás 2 csukló esetén 38 kg, 3 csukló esetén 47 kg
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Sárgaréz/nemesacél |
Bevonat | Sima |
Hosszúság | 88 mm |
Nyitási szög | 180 fok |
| Típus | A | B min. | B max. | C | D |
| Sepa-88 (mm-ben) | 4 | 88 | 93 | 18 | 7 |
| |||||