Sensomatic szerelőkészlet felső panelre/alsó panelre szereléshez
Sensomatic szer. klt. felülre/padlóra szereléshez
Cikksz. F121100273
EAN 9003012428764
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
2 az 1-ben kombináció
- Elektromechanikus nyitórendszer Soft-Close rendszerrel, az egyszerű módon nyitható és zárható, mechanikus csillapítórendszerrel
- A fiók elektronikus rásegítéssel nyílik
- Soft-close
Sensomatic
- A nyitás az elülső panel gyors megérintésével vagy meghúzásával indítható
- Egy tápegység akár 30 nyitóegység áramellátását is képes biztosítani
- Egyszerre legfeljebb három fiók érinthető meg
- A piacon elérhető legalacsonyabb beépítési hossz a fiók hátlapja és az egység között
Könnyen felszerelhető
Minimális vezetékelés – plug & play
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
Adatlapok(X)
Egyetlen nyitóegység minden súlyosztályhoz és testszélességhez 1200 mm-ig
Anyag | Acél / műanyag |
Bevonat | Horganyzott |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!