Sensomatic elülső ütköző
Elülső ütköző, rugós, Sensomatic
FRONT ÜTKÖZŐ RUGÓS
Cikksz. F121100295
EAN 9003012439333
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A Sensomatic elektronikus nyitórendszerrel történő használatra
- 70 kg-os csúszkák használatakor elöl 4 db első ütközőt kell használni
- Ne kalapálja vagy ragassza be az elülső ütközőt
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Műanyag |
Átmérő | 5 mm |
Hosszúság | 11 mm |
Bevonat | Sima |