Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Senkschraube mit Innensechskant DIN 7991, Stahl 010.9, verzinkt blau passiviert (A2K)

DIN 7991 Stahl 010.9 verzinkt
SHR-SEKPF-DIN7991-010.9-(A2K)-IS2-M3X8

Art.-Nr. 412313 8

EAN 4058794757972

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Senkschraube mit Innensechskant DIN 7991, Stahl 010.9, verzinkt blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 412313 8

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 500 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Senkungswinkel bei M3-M20 90° und bei M22 und M24 60°

Hinweis

Gefertigt nach DIN 7991. Die DIN 7991 wurde zurückgezogen und durch die ISO 10642 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit. (Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert | Nenn-∅ M18, M22, M24). Bei Neukonstruktionen wird empfohlen die marktüblichere ISO-Variante einzusetzen.



Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M3

Länge (l1)

8 mm

Kopfdurchmesser (dk)

6 mm

Kopfhöhe (k1)

1,7 mm

Innenantrieb (s1)

IS2

Normen

DIN 7991

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

010.9

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Senkkopf

Antriebart

Innensechskant

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeform

Regelgewinde

Produktklasse

A

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen