Senkrechtspanner mit variabler Spannhöhe
Senkrechtspanner Pro variabel mit 2K Griff
SHNLSPN-SENKRT-VAR35-MAXSPNH40
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schnellspanner mit großem Spannbereich und automatischer Spannhöhenanpassung, besonders geeignet bei wechselnden Werkstückdicken
Vielseitig und schnell einsetzbar
- Eine Baugröße ersetzt mehrere Größen handelsüblicher Schnellspanner
- Automatische Anpassung der Spannhöhe
Schont empflindliche Werkstücke
- Bewegliche Druckplatte an der Andrückschraube mit abnehmbarer Schutzkappe
- Stellschraube zum Regulieren der Spannkraft im Gelenk des Schnellspanners
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Werkstoff Griff | 2-Komponenten-Kunststoff |
Oberfläche | Verzinkt |
Form | B |
Winkelfußbreite (b1) | 60 mm |
Winkelfußlänge (b2) | 53 mm |
Bohrungsdurchmesser (d1) | 6,5 mm |
Bohrungsdurchmesser 2 (d2) | 8 mm |
Lochabstand min./max. (a1) | 33-48 mm |
Lochabstand (a4) | 40 mm |
Lochabstand 2 (a2) | 25,4 mm |
Lochabstand 3 (a3) | 25,4 mm |
Höhe (h1) | 162 mm |
Spannhöhe min./max. (h2) | 0-40 mm |
Automatische Anpassung Spannhöhe | 35 mm |
Länge (l1) | 116 mm |
Armlänge (l2) | 63 mm |
Spannkraft (F1) | 2,5 kN |
Öffnungswinkel (α) | 90 Grad |
Andrückschraubengröße | M8 x 49,3 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 430 g |