Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Senkkopfschraube Typ SK/S - Vorsteckmontage DIN 7991 (ISO 10462) Stahl 8.8 blau verzinkt mit Senkscheibe Stahl blau verzinkt

Schraube Senkkopf ST verz. Vorsteckm. für W-FAZ-IG
SHR-SEKPF-F.DBL-SHB-(A2K)-GLEIT-M8X30

Art.-Nr. 0904708130

EAN 4048539961351

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Senkkopfschraube Typ SK/S - Vorsteckmontage DIN 7991 (ISO 10462) Stahl 8.8 blau verzinkt mit Senkscheibe Stahl blau verzinkt

Art.-Nr. 0904708130

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 50 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für die Verwendung mit Fixanker W-FAZ-IG/S
Hinweis

Sechskantschrauben, Senkkopfschrauben, Unterlegscheiben, Senkkopfscheiben und Muttern sind speziell beschichtet und lt. ETA-99/0011 nur zulässig im Dübelsystem.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Normen

DIN 7991

Gewindedurchmesser

8 mm

Befestigungshöhe Vorsteckmontage min./max. (t fix)

9-15 mm

Innenantrieb

TX40

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen