Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Senkkopfschraube Typ SK/S - Durchsteckmontage DIN 7991 (ISO 10462) Stahl 8.8 blau verzinkt mit Senkscheibe Stahl blau verzinkt

Schraube Senkkopf ST vz. Durchsteckm. für W-FAZ-IG
SHR-SEKPF-F.DBL-SHB-(A2K)-GLEIT-M12X30

Art.-Nr. 0904712030

EAN 4048539961412

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Senkkopfschraube Typ SK/S - Durchsteckmontage DIN 7991 (ISO 10462) Stahl 8.8 blau verzinkt mit Senkscheibe Stahl blau verzinkt

Art.-Nr. 0904712030

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 20 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für die Verwendung mit Fixanker W-FAZ-IG/S
Hinweis

Sechskantschrauben, Senkkopfschrauben, Unterlegscheiben, Senkkopfscheiben und Muttern sind speziell beschichtet und lt. ETA-99/0011 nur zulässig im Dübelsystem.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Normen

DIN 7991

Gewindedurchmesser

12 mm

Befestigungshöhe Durchsteckmontage max. (t fix)

17/27/37 mm

Innenantrieb

IS8

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen