Sendvičový hrubý brusný kotouč Speed Pro ocel a nerezovou ocel
HRUBOVACÍ KOTOUČ SPEED MODRO ZEL.125
Obj. č. 0664181256
EAN 4045727709016
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Speciální vícevrstvá konstrukce
- Černá jemně zrnitá vrstva (aktivní vrstva podpory broušení)
- Červená hrubá vrstva (aktivní brusná vrstva se speciálně zapouzdřeným brusným zrnem)
- Speciální střední tkaná brusná vlna
- Zvýšená bezpečnost při broušení, bez roztřepení kotouče
- Vynikající tlumení vibrací
- Broušení povrchu může být ovlivněno změnou úhlu broušení
Nízká teplota při broušení
Minimální tolerance rozměrů a stability
Bez obsahu železa, chlóru a síry (≤0,1 %)
- Skladování: v suchu při okolní teplotě 20 °C
- Při práci používejte vhodný ochranný oděv
- Používejte pouze nepoškozené kotouče
- Vyviňte adekvátní přítlak
- Další informace naleznete na vložce obalu
Věnujte pozornost správnému styčnému úhlu brusného kotouče
Příliš ostrý kontaktní úhel může způsobit prasknutí obvodu kotouče.
Datové listy(X)
- Stejně vhodný pro obrábění oceli a nerezové oceli
- Brusné hrany a povrchy
- Orovnávání a hlazení
- Odstraňování otřepů a obrábění svarů, zejména tvrdých svarů
Průměr x tloušťka | 125 x 6,0 mm |
Středový otvor | 22,23 mm |
Konstrukce | Lomený |
Max. rychlost otáčení | 12250 ot/min |
Obráběné materiály | Nerezová ocel, Ocel |
Všestrannost (bodový systém) | 3 ze 4 bodů |
Životnost (bodový systém) | 3 ze 4 bodů |
Rychlost odstranění (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Úběrový výkon (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!