Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Semleges szilikon, Perfect

Semleges szilikon, Perfect
SZILIKON NEUTRÁL PERFEKT FEKETE 310 ML

Cikksz. 089251012

EAN 4045989886043

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Semleges szilikon, Perfect

Cikksz. 089251012
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
Alacsony kibocsátású, kiváló tapadóerejű és sokoldalú tömítőanyag beltéri és kültéri területeken lévő dilatációs hézagokhoz. Kifejezetten ablaküvegezéshez és szaniter alkalmazásokhoz tervezve
  • A szilikon tömítőanyag MEKO-mentes, ezáltal besorolása szerint alacsony kibocsátású és környezetbarát, emellett az EMICODE EC1 Plus tanúsítványt is megszerezte

  • Megfelel az ablaküvegezés követelményeinek, a DIN 18545 2. rész E tömítőanyag-csoport szerint

  • Kiváló tapadás fa, fém és számos műanyag felületen

  • Kiváló kompatibilitás a kereskedelmi forgalomban kapható festékek és üvegezési bevonatok többségével

  • A DIN 4102 előírásai alapján B2 osztályú építőanyag

  • Nem hagy maga után ragacsos felületet

  • Nagyfokú kopásállóság és jó simítási tulajdonságok

  • Tartósan elasztikus

  • Rövid hálósodási idő


Az EMICODE címkével ellátott termékeink alacsony kibocsátással rendelkeznek/környezet-kompatibilisek. Az EMICODE osztályozási rendszer olyan építőanyagokat ismer el címkével, amelyek megfelelnek az elismert intézetek nagyon szigorú egészségügyi és környezetvédelmi követelményeinek.

Teljesítés igazolása

Megfelel a DIN EN 15651 szabvány 1/2/3. részeiben (Tömítőanyagok homlokzati elemekhez/üvegezéshez/egészségügyi berendezésekhez) foglalt előírásoknak


  • Tűzvédelmi jellemzők: E osztály

  • Stabilitás terhelés alatt: < 3 mm

  • Térfogatveszteség: < 10%

  • Tapadás/tágulás előfeszültség és vízbe merítés során: Megfelelt

  • Tapadás/tágulás hő, víz és mesterséges fény hatására: Megfelelt

  • Rugalmas helyreállás: ≥ 70 %

  • Szakítószilárdság: < 0,4 MPa


EMICODE EC1plus: Nagyon alacsony kibocsátás: Az EMICODE besorolási rendszer az építőanyagok környezetvédelmi és egészségügyi kompatibilitását különbözteti meg. A legalacsonyabb kibocsátással rendelkező termékek kapják meg az EC1plus jelzést.

Megjegyzés
  • Az EMICODE osztályozási rendszer olyan építőanyagokat ismer el címkével, amelyek megfelelnek az elismert intézetek nagyon szigorú egészségügyi és környezetvédelmi követelményeinek. A legalacsonyabb kibocsátással rendelkező termékek kapják meg az EC1plus jelzést.

  • Az átlátszó változat enyhén tejszerű színe a szilikon kiváló minőségét jelzi, és a szilikon összetételével függ össze

  • Nem alkalmas üregek ragasztására vagy kitöltésére

  • A lakk- és festékreceptúrák sokszínűsége miatt az ilyen, különösen alkidgyanta alapú bevonatos, illetve porszórt alumínium felületeken történő használat előtt próbával bizonyosodjon meg az alkalmazhatóságról

  • Az elkenődés elkerülése érdekében azonnal távolítsa el a felesleges simítószert az üvegről és a keretekről.

  • Használható a keretek és a laminált üvegek közötti tömítéshez. A feldolgozás során a tömítőanyag és a laminált üvegfólia között nem lehet közvetlen érintkezés.

  • A fehér alkidgyanta alapú festékekkel való érintkezés esetén a sárgulás nem kizárható

  • Keményedéskor a szilikonra jellemző szagot áraszt. Ez a szag a kikeményedési folyamat befejeztével már nem érezhető. Nagyobb illesztési méretek esetén a szilikonszerű szag hosszabb ideig jelen lehet.

  • Matt szín

  • A szilikon hajlamos besárgulni olyan sötét területeken, ahol nincs kitéve UV-sugárzásnak

  • Kerülje a VKP szalagokkal való érintkezést

  • A lágyítószert tartalmazó anyagokkal, pl. butillal/bitumennel való érintkezés elszíneződést okozhat

  • Az anyagok összeférhetetlensége a tömített illesztések elszíneződését okozhatja, különösen átlátszó és fehér tömítőanyagok esetében

  • A tapasztalatok azt mutatják, hogy alkidgyanta festékkel és/vagy hasonló bevonatrendszerekkel bevont felületeken nem zárható ki a tömített illesztés elszíneződése. Ezenkívül a tömítendő felületek kibocsátása és a közvetlen környezeti hatások, mint például a gőz, a por és a füst (különösen a dohányfüst), negatív hatással vannak a tömített illesztés színére. Az említett anyagok gőzei általában alapozókból, oldószerekből, fertőtlenítőszerekből, tisztítószerekből és/vagy felületkezelésekből származnak.
Semleges szilikon
Perfect
Semleges szilikon
A8 PRO
Semleges szilikonSzín
szilikon
Szilikon acetát
nedves helyiségek
Acetát szilikon
élelmiszerek
Acetát szilikon
AlkalmazásokBeltéri
1Ablakösszekötő illesztések++++ ++
2Dilatációs hézagok kül- és beltéri használatra++++*+++++
3Szaniter illesztések+ ++ (1) + (4)
4Repedések javítása
5Parkettaillesztések++++
6Akvárium építéséhez ++
7Konyhai terület++ + ++
8Vitrinek + (3)
9Pultépítés++ + ++
Kültéri
10Ablak- és ajtóillesztések++++ ++
Kül- és beltéri használat
11Nano pajzs ablakra++++
12Szigetelő üvegezés éltömítése
13Terméskő illesztések ++
Fontos műszaki
tulajdonságok
Maximális folyamatos mozgáskompenzáció25%25%25%25%25%25%12,5%
Bőrösödési idő (23 °C/50% relatív levegő-páratartalom)Kb. 10 perc10–40 perc5–8 perc Kb. 20 percKb. 10 percKb. 15 perc
Teljes keményedés mm/24 óraKb. 2Kb. 2Kb. 2 Kb. 32-32-3
Hőállóság-40 °C és
+180 °C között
-40 °C és
+150 °C között
-40 °C és
+150 °C között
-40 °C és
+120 °C között
-40 °C és
+100 °C között
-40 °C és
+180 °C között
-40 °C és
+120 °C között
Alkalmazási hőmérséklet+5 °C és
+40 °C között
+5 °C és
+40 °C között
+5 °C és
+40 °C között
+5 °C és
+40 °C között
+5 °C és
+40 °C között
+5 °C és
+40 °C között
+5 °C és
+40 °C között
Simíthatóság (W = vízzel, DG = tömítőanyagsimító-szerrel, T = szárazon)DGDGDGDGDG1DGDG
Különleges jellemzők DIN 18540 épületszerkezetekben lévő külső falhézagok
DIN 18545 üvegezés ablaképítésnél++
Szagtalan/enyhe szaghatású++
Új réteggel bevonható 2
Bevonhatósági kompatibilitás 2+++++++
Gombaölő tulajdonság++ (1)
Szilikonmentes
Csiszolható
Tapadás nedves felületeken
Bitumennel kompatibilis
Ellenáll az UV-sugárzásnak, az időjárásnak és az öregedésnek+++++++
Használható feszültségmentesített polikarbonát üvegen (PMMA)+
Szimbólumok jelentése: ++ = nagyon jól alkalmazható+ = jól alkalmazható1 = a kristálytiszta verzió nem alkalmazható2 = előzetes vizsgálatok szükségesek3 = kizárólag a kristálytiszta verzió4 = úszómedencékhez nem alkalmazható* = kizárólag beltérben- = nem alkalmazható
Ablak- és
homlokzatzáró
Terméskő
tömítőanyag
4 az 1-ben
Festő akrilAkril
tömítőanyag
Parketta
akril
SMP
tömítőanyag
AlkalmazásokBeltéri
1Ablakösszekötő illesztések++ + ++
2Dilatációs hézagok kül- és beltéri használatra++++ +
3Szaniter illesztések ++
4Repedések javítása ++++
5Parkettaillesztések +++
6Akvárium építéséhez
7Konyhai terület +
9Vitrinek
10Pultépítés +
Kültéri
11Ablak- és ajtóillesztések++ ++
Kül- és beltéri használat
12Nano pajzs ablakra ++
13Szigetelő üvegezés éltömítése 2 ++
14Terméskő illesztések++++
Fontos műszaki
tulajdonságok
Maximális folyamatos mozgáskompenzáció25%25%20%5%10%25%
Bőrösödési idő (23 °C/50% relatív levegő-páratartalom)Kb. 30 percKb. 10 percKb. 10 percKb. 10 percKb. 10 perc10–15 perc
Teljes keményedés mm/24 óraKb. 2,5Kb. 2,51Kb. 1Kb. 1Kb. 2
Hőállóság-40 °C és
+90 °C között
-40 °C és
+220 °C között
-25 °C és
+80 °C között
-20 °C és
+80 °C között
-25 °C és
+80 °C között
-40 °C és
+90 °C között
Alkalmazási hőmérséklet+5 °C és
+40 °C között
+5 °C és
+40 °C között
+5 °C és
+40 °C között
+5 °C és
+40 °C között
+5 °C és
+40 °C között
+5 °C és
+40 °C között
Simíthatóság (W = vízzel, DG = tömítőanyagsimító-szerrel, T = szárazon)DGDGWWWDG
Különleges jellemzők DIN 18540 épületszerkezetekben lévő külső falhézagok+
DIN 18545 üvegezés ablaképítésnél
Szagtalan/enyhe szaghatású+++++
Új réteggel bevonható 2+++++
Bevonhatósági kompatibilitás 2++++++
Gombaölő tulajdonság+
Szilikonmentes+++++
Csiszolható++
Tapadás nedves felületeken
Bitumennel kompatibilis
Ellenáll az UV-sugárzásnak, az időjárásnak és az öregedésnek++++++
Használható feszültségmentesített polikarbonát üvegen (PMMA)
Szimbólumok jelentése: ++ = nagyon jól alkalmazható+ = jól alkalmazható1 = a kristálytiszta verzió nem alkalmazható2 = előzetes vizsgálatok szükségesek3 = kizárólag a kristálytiszta verzió4 = úszómedencékhez nem alkalmazható* = kizárólag beltérben- = nem alkalmazható

Megfelel a DIN EN 15651 szabvány 1/2/3. részeiben (Tömítőanyagok homlokzati elemekhez/üvegezéshez/egészségügyi berendezésekhez) foglalt előírásoknak


  • Tűzvédelmi jellemzők: E osztály

  • Stabilitás terhelés alatt: < 3 mm

  • Térfogatveszteség: < 10%

  • Tapadás/tágulás előfeszültség és vízbe merítés során: Megfelelt

  • Tapadás/tágulás hő, víz és mesterséges fény hatására: Megfelelt

  • Rugalmas helyreállás: ≥ 70 %

  • Szakítószilárdság: < 0,4 MPa


EMICODE EC1plus: Nagyon alacsony kibocsátás: Az EMICODE besorolási rendszer az építőanyagok környezetvédelmi és egészségügyi kompatibilitását különbözteti meg. A legalacsonyabb kibocsátással rendelkező termékek kapják meg az EC1plus jelzést.

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok. Minden alkalmazás előtt végezzen saját próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és felhasználási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget az egyéni használatból adódó következményekért. Az ingyenes ügyfélszolgálatunk által nyújtott bármely műszaki információt vagy tanácsot minden felelősség kizárásával biztosítunk, kivéve, ha a tanácsadás vagy információ a szerződésben meghatározott szolgáltatási körünk részét képezi, vagy a tanácsadó szándékosan járt el. Szavatoljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Ablaküvegezéshez és hézagtömítésekhez fa, műanyag és alumínium ablakokhoz

  • Nagy terhelésnek kitett beltéri és kültéri dilatációs hézagok tömítése, mint például ajtó-, fal-, padló-, mennyezet-, ablakpárkány- és ereszcsatorna-illesztések

  • Használható a keretek és a laminált üvegek közötti tömítéshez

  • Alkalmas épületekhez, üveg- és ablakszerkezetekhez, valamint üvegvarratok tömítésére

  • Használható a szaniter ágazatban
Útmutató
  • A felület legyen terhelhető, tiszta, száraz, valamint zsír-, rozsda- és vízmentes

  • Ne használja heves esőben

  • Vegye figyelembe a kötés méretezését

  • Az illesztéseket előzetesen töltse fel PE térkitöltő anyaggal

  • Az alapozó, pl. a , javítja a tapadást a nedvszívó vagy porózus felületeken

  • Simítószereket csak a bőrképződési idő előtt szabad használni, majd használat után simítóeszközzel teljesen el kell simítani. Az illesztés mellett lévő felesleges terméket is azonnal el kell távolítani, különben elszíneződés léphet fel.

  • Kérjük, vegye figyelembe az „Általános utasítások tömítőanyagok alkalmazásához” című áttekintő lap utasításait. Kérjük, további információkért tekintse át a műszaki adatlapot.

Tartály

Patron

Űrtartalom

310 ml

Kémiai bázis

Semlegesen térhálósodott szilikonok, oxim-bázison

Gombaölő tulajdonság

Igen

Szín

Fekete

Min. bőrösödési idő

20 perc

UV állóság

Igen

Folyamatos mozgás elnyelés

25 %

Sűrűség

1,25 g/cm³

Szag/illat

Jellegzetes

Száradási sebesség/feltételek

2 mm/n / 23 °C és 50% relatív páratartalom

Tárolhatóság a gyártástól számítva

18 Hónap

Min./max. megmunkálási hőmérséklet

5 eddig: 40 °C

Min./max. hőállóság

-40 eddig: 180 °C

Bevonhatóság

Igen

Átfesthető/fényezhető

Nem

Shore A keménység

20

Min. szakadási nyúlás

450 %

Szakadási nyúlás, feltételek

2 mm-es film

Építőanyag-osztály

B2 – Gyúlékony

DIN

18545-2

Vízgőzdiffúziós ellenállási tényező érték, µ

749

Darabszám raklaponként

576 darab

Fenntarthatóság

Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Kartus-kinyomópisztoly

KÉZI KINYOMÓPISZTOLY 310 ML ROBUST

Robusztus, félig nyitott kartus-kinyomópisztoly
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.
Megfelelő védőkesztyű:
 
Termék
Leírás
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 5
Teljesen mártott kivitelű védőkesztyű, pamutdzsörzé bélésen vinil bevonattal
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Leírás:
Áteresztési szint: 2
Gázzáró, valamint égetési folyamatokból származó füstgázokkal szemben ellenálló
Kloroprénből és latexből készült vegyvédelmi kesztyű
Kloroprénből és latexből készült vegyvédelmi kesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 1
Belül pamut bolyhozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Leírás:
Áteresztési szint: 5
Erős, folyadékzáró védőkesztyű poliamid alapszövettel, amely ötvözi az optimális vegyszervédelmet, a biztos fogást és a kényelmet
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Leírás:
Áteresztési szint: 1
Folyadékálló, élelmiszerbiztos, egyszer használatos kesztyű
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Leírás:
Áteresztési szint: 1
Egyedi, rombuszmintás felülettel a kitűnő fogás érdekében
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Leírás:
Áteresztési szint: 4
Tartós és erős egyszer használatos kesztyű kiváló vegyi védelemmel
Az áteresztés az a folyamat, melynek során a vegyi anyag molekuláris szinten keresztülhatol a védőkesztyű anyagán. Azt az időtartamot, mely a kesztyű és a vegyi anyag kezdeti érintkezésétől a vegyi anyag áthatolásáig eltelik, áttörési időnek nevezzük.
Mért áttörési idő
Áteresztési szint
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Fontos információ:

A megadott információ a tapasztalaton és a laboratóriumi körülményeken alapszik, és csupán útmutatóként szolgál. Mindamellett a kesztyű tényleges alkalmassága függ használatának egyedi körülményeitől, melyet az adott üzemelési körülményekre szabott vizsgálattal alá kell támasztani. Tekintve a használatban lévő anyagok és vegyszerek sokféleségét, egyes esetekben nem lehet kizárni az összeférhetetlenség lehetőségét, vagy a viselő számára a használat közben fellépő problémákat. Az optimális megoldásokat illetően készséggel nyújtunk tanácsot.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk