Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Selbstschneidender Gewindeeinsatz

Selbstschneidender Gewindeeinsatz gelb verzinkt
GWDEINSA-SSHND-(A2C)-M8

Art.-Nr. 0660302080

EAN 4050642645202

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Selbstschneidender Gewindeeinsatz

Art.-Nr. 0660302080

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 250 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Bauform SA
  • Zur Herstellung hochbelastbarer Schraub- und sonstiger Gewindeverbindungen in Werkstoffen mit geringer Festigkeit, z. B. Gusseisen, Alu-Legierungen, Kunststoffen, Hartholz usw.

  • Schneideffekt durch scharfe Kanten und unterbrochene Gewindegänge des Außengewindes

  • Zum leichteren Anschneiden und Einführen sind die vorderen Gewindegänge angeschrägt
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl, einsatzgehärtet

Oberfläche

Gelb verzinkt

Gewindeart x Nenndurchmesser (d)

M8

Länge (L)

15 mm

Außendurchmesser x Steigung (D)

12 x 1,5 mm

Bohrlochdurchmesser min./max.

10,7-11,4 mm

Anzahl Teile im Sortiment/Set

12 STK

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen