Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Selbstklebende Schutzfolie SK 50

Schutzfolie selbstklebend SK 50
ABDEFOL-SK50-1000MMX100M

Art.-Nr. 0818500100

EAN 4050642882560

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Selbstklebende Schutzfolie SK 50

Art.-Nr. 0818500100
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
Zum Schützen und Abdecken von empfindlichen Oberflächen.

Sauber, schnell und einfach in der Anwendung


  • Selbstklebend

  • Kein Verkratzen und Beschädigen der Untergründe beim Anbringen

  • Einfaches Entfernen der Folie ohne Klebstoffrückstände

  • recycelbar (Umweltfreundliche Entsorgung)


Weitgehend beständig gegen chemische Einflüsse, mechanische Beschädigungen und Nässe.

Hinweis

Die Folien sind nicht für den dauerhaften Schutz von Oberflächen über den angegebenen Zeitraum hinaus gedacht. Sie dienen dem Einsatz im Innen- und Außenbereich und müssen nach Ablauf der angegebenen Einsatzzeit entfernt werden. Folien sind nicht geeignet für die Verwendung bei großen Umformprozessen. Eine Haftung für falsche Anwendung und daraus entstehende Folgeschäden werden von uns nicht übernommen. Wir verweisen grundsätzlich darauf Vorversuche durchzuführen.Folie nie ruckartig abziehen (Abzugswinkel unter 90°). UV-beständig. Max. Lagerdauer: 12 Monate. Offenporige Natursteine (Granit, Marmor, Sandstein, etc.) neigen zu Verfärbung und Schattenbildung nach Entfernen der Folie.Maximale Einsatzzeit am Objekt: 6 Wochen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Großflächiger Schutz von Glas, PVC, Stein- und Teppichböden, bei Maler-, Putzer- und Fassadenarbeiten.

Anleitung

Die zu beklebenden Oberflächen müssen frei von Öl, Staub, Fett und Lösungsmittel sein. Verarbeitungs temperatur: >5°C.

Werkstoff

PE - Polyethylen

Länge

100 m

Breite

1000 mm

Stärke

50 µm

Verarbeitungstemperatur min.

5 °C

Temperaturbeständigkeit min.

-10 °C

Temperaturbeständigkeit max.

60 °C

UV-Beständigkeit

2 Monate, Innen-/Außenanwendung (Westeuropa)

Farbe

Rot, Transparent

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Folienmesser mit spezial-beschichteter Klinge

FOLMESS-F.LKSHTZFOL

Das Folienmesser ist mit einer spezial-beschichteten Klinge ausgestattet die eine lange Lebensdauer und hohe Schnittgeschwindigkeiten gewährleistet
x 5 St.
Aktiv-Scheibenreiniger

SHBREINIG-AKTIV-500ML

Reinigungsaktiver Schaum für eine schlierenfreie Reinigung auf Glas und glatten Oberflächen