Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Sekundenklebstoff Klebfix FLEX

Cyanacrylat-Konstruktionskleber Klebfix Flex
SEKKLEBST-KLEBFIX-FLEX-SUPSCHNELL-20G

Art.-Nr. 0893092

EAN 4045989475780

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sekundenklebstoff Klebfix FLEX

Art.-Nr. 0893092
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
Zähflexibler, schwarzer Sekundenklebstoff mit exzellenter thermischer Beständigkeit.
  • Verbindet in Sekunden

  • Hohe Temperaturbeständigkeit

  • Hoher Schlag- und Schälwiderstand

  • Erhöhte Feuchtigkeitsbeständigkeit

  • Lösemittel- und silikonfrei

  • Einfaches Handling durch eine ergonomische Flaschenform ist eine Einhandbedienung problemlos möglich

  • Praktischer Spezialverschluss zum sauberen Arbeiten ohne Verkleben der Austrittsöffnung
Hinweis
  • Es ist ratsam, Schutzhandschuhe und Schutzbrille zu tragen.

  • Zu trockene oder saure Oberflächen verzögern oder verhindern die Aushärtung, wogegen höhere Feuchtegrade und alkalische Oberflächen beschleunigend wirken.

  • Aufgrund des Dampfdrucks des flüssigen Klebstoffs können langsam härtende Überschüsse um die Klebestelle herum zu einem weißen Niederschlag führen (Blooming Effekt). Hierbei handelt es sich um Klebstoffdämpfe die aushärten. Diese können z.B. mit Isopropanol oder Aceton entfernt werden. Es ist jedoch darauf zu achten, dass die Oberflächen der zu reinigenden Teile auch beständig gegen diese Lösungsmittel sind. Blooming kann durch sparsamen Gebrauch des Klebstoffes, ausreichende Luftfeuchtigkeit und Belüftung des Arbeitsplatzes verhindert/reduziert werden.
Anwendungsgebiet
KlebfixKlebfix
Plasto
Klebfix
Flex
Klebfix
4 in 1
Klebfix
4 in 1
Pinsel-
aplikation
Klebfix
GEL
Klebfix
2K
089309
0893090
08930900
0893090030
08930910893092089342308930940893403
08934031
0893093090
PE⚫1⚫1⚫1⚫1⚫1
PMMAl
Polyamid
Polycarbonat = PC
Polystyrol⚫1⚫1
PP⚫1⚫1
PTFE⚫1
PU
PVC
Silikone⚫1
Styropor⚫1⚫1
Lackierte OberflächenLackierte Oberflächen
Holz & HolzwerkstoffeHolz (MDF, Spanplatten)
Schichtstoffplatten
(Resopal, Ultrapas)
Dekorplatten
Kork
Stein & BaustoffeBeton
Bituminöse Untergründe
Gasbeton, Gips, Gipskarton
Kunststein (Corian, Varicor)
HPL
Naturstein (Marmor, Granit)⚫1
Stein
Zementfaserplatten
SonstigesEmaille⚫1
Glas
Glasfaser
Spiegel⚫1
Porzellan, Keramik, Fliesen
Papier
Pappe
Gewebe
Leder
MetalleAluminium ⚫2⚫2⚫2⚫2⚫2
Blei
Edelstahl
Kupfer
Messing
Stahl/Eisen
Zink
KunststoffeABS
GFK⚫1
EPDM
Gummi
Hartschäume⚫1⚫1⚫1⚫1
Neopren
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Aufgrund seiner Flexibilität ist der Cyanacrylat-Konstruktionsklebstoff speziell für Anwendungen unter thermischen und mechanischen Wechselbeanspruchungen geeignet. Weitere Besonderheiten sind eine hohe Schlag- und Schälfestigkeit auch unter dynamischer Belastung. Zudem hat der Klebfix FLEX eine bessere Feuchtigkeits-, Wasser- und Dampfbeständigkeit als bei herkömmlichen Cyanacrylat-Klebstoffen.


Dank einer Kurzzeit-Temperaturbeständigkeit bis +140°C ist der Sekundenklebstoff auch einsetzbar zum Aufkleben von elektronischen Komponenten auf Leiterplatten, die nachträglich durch ein Lötbad laufen müssen. Besonders geeignet auch im Lautsprecherbau.

Anleitung

Die Untergründe müssen sauber, trocken und fettfrei sein. Vorbehandlung siehe Technisches Datenblatt. Eine dünne, gleichmäßige Klebstoffschicht auf nur eine der zu verklebenden Oberflächen auftragen. Sofort die Verbindung durch ausreichend Druck herstellen, um einen vollständigen Kontakt zu gewährleisten.

Chemische Basis

Cyanacrylatsäureethylester

Farbe

Schwarz

Dichte

1,06 g/cm³

Viskosität (Zähigkeit) min./max.

80-180 mPas

Dehnfähigkeit

8 %

Klebespaltgröße max.

0,15 mm

Temperaturbeständigkeit min./max.

-55 bis +120 °C

Verarbeitungstemperatur min./max.

10 bis 35 °C

Lösemittelfrei

Ja

Inhalt

18,8 ml

Inhaltsgewicht

20 g

Zugscherfestigkeitswerte nach DIN EN 1465
Material Typische Fixierzeiten Typische Zugscherfestigkeitswerte
Stahl 90 - 120 Sekunden >25 N/mm2
Aluminium 40 - 60 Sekunden >16 N/mm2
PA 45 - 90 Sekunden 15-20 N/mm2
PVC 45 - 90 Sekunden 15-20 N/mm2*
Polycarbonat 60 - 100 Sekunden 4-6 N/mm2*
POM 60 - 90 Sekunden 1-2 N/mm2
EPDM 10 - 30 Sekunden >10 N/mm2*
Neopren 10 - 30 Sekunden >10 N/mm2*
*Materialbruch
Handfestigkeit nach
Material Aushärtezeit
Aluminium / Aluminium 40 bis 60 Sekunden
NBR / NBR < 25 Sekunden
Neopren / Neopren < 30 Sekunden
Aushärtegeschwindigkeit wird durch Verwendung des Aktivators beschleunigt
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Primer für Sekundenklebstoffe

HAFTGRND-SEKKLEBST-50ML

Zur Haftverbesserung von schwer verklebbaren Kunststoffen
x 1 St.
Aktivator

AKT-SEKKLEBST-CYANACRYLAT-150ML

Zur beschleunigten Aushärtung von Sekundenklebstoffen
x 1 St.
Reinigungstuch Tex-Rein

REINIGTUCH-(TEX-REIN)-27X38CM-150STK

Extra feines Reinigungstuch für staub- und fusselsensible Bereiche
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
Permeationslevel: 4
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemical protective glove, Butyl
Chemical protective glove, Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh mit Polyamid-Trägergewebe, der optimalen Chemikalienschutz, Griffsicherheit und Tragekomfort vereint
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Beschreibung:
Permeationslevel: 1