Sekáč se šroubovitým hrotem Max VIB-TEC SPEED
Špičatý sekáč Max VIB-TEC SPEED
ŠPIČATÝ SEKÁČ SPIRÁLOVÝ MAX 400
Obj. č. 0647871401
EAN 4045989838288
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Princip technologie VIB-TEC
Hlavní ráz sekacího kladiva natlačí sekáč proti betonu a část oddělí. Rázové vlny (vibrace) mezi rázy generují další nárazy, přičemž dojde k uvolnění dalšího množství betonu. Jelikož nejvíce energie je na dříku, rázová energie je vyšší než u běžných sekáčů. Jinými slovy, k oddělování betonu jsou využívány rovněž vibrace
Až o 30 % vyšší rychlost úběru materiálu než u tradičních sekáčů
Sekáč se při sekání podstatně méně lepí ke zdivu
Vyšší pracovní rychlost s vyšším výkonem
Samoostřicí kroucený hrot ve tvaru hvězdy, který nevyžaduje přebrušování
Datové listy(X)
| Délka | 400 mm |