Sekáč na průchodky Max
Paličkový sekáč Max
PAL.SEKÁČ-PEMRLICE-MAX-L240-Š50MM
Obj. č. 0647967240
EAN 4065746617482
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Robustní konstrukce pro dobrou životnost a výkon
Texturování povrchu závisí na počtu zubů, délce použití paličkového sekáče a také na rázové síle.
Datové listy(X)
- Texturování povrchů z kamene, betonu, plastu nebo přírodního kamene
- Hrubování povrchů (vytváření lepicích vrstev), např. při obnově betonu a asfaltu
- Odstraňování nepotřebného betonu
- V případě pevných povrchů lze použít také k odstranění barev obsahujících pryž
| Délka | 240 mm | 
| Šířka | 50 mm | 
| Hloubka | 50 mm | 
| Počet zubů | 16 ks | 
| Druh upnutí nástroje | Vhodné pro SDS-max | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!