Sekáč na dlaždice Plus Longlife & Speed
Sekáč na dlaždice Plus LS
SEKÁČ NA DLAŽDICE PLUS-LS-D250-Š50MM
Obj. č. 0648865250
EAN 4065746590358
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Optimalizovaná ochrana proti zaseknutí
Nový tvar sekáče zamezuje zaseknutí a snižuje tření.
Vysoká úběrová rychlost
Samoostřicí provedení napomáhá většímu úběru materiálu za kratší dobu a zajišťuje vysokou úběrovou rychlost po celou dobu životnosti nástroje.
Ergonomický design a optimální úhel
- Optimální pracovní poloha na stěně a na podlaze
- Optimální umístění v kloubech
- Šetří čas, protože základní materiál se méně poškozuje
Až o 150 % delší životnost v porovnání se standardními verzemi
Větší pracovní plocha
O 25 % větší šířka čepele ve srovnání s tržním standardem (šířka 40 mm)
- Vyšší úběrová rychlost
- Efektivnější a rychlejší
Výrazná konvexní plocha pro průnik
- Přenos síly středem
- Lepší přenos rázových vln
- Vyšší odolnost vůči průniku
Datové listy(X)
Pro oklepávání dlaždic Rovněž vhodný k použití na lehké zdivo.
Délka | 250 mm |
Šířka | 50 mm |
Druh upnutí nástroje | Vhodné pro SDS-plus |