Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Sejtbetonfűrész

Gázbetonfűrész, keményfém, parafa nyél
KÉZIFŰRÉSZ-GÁZBETON-700MM

Cikksz. 5760031900

EAN 4053479245928

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Sejtbetonfűrész

Cikksz. 5760031900

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 6 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Kiváló minőségű keményfém bevonatú fűrész kétkomponensű parafanyéllel

Nagy vágási teljesítmény és hosszú élettartam


17 keményfémbetétes foggal



Kényelmes munkavégzés


Kétkomponensű parafanyél



Gyors és időtakarékos vonal- és szögkijelölés


45° és 90°-os szögjelölés a nyélbe építve

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Gázbetonhoz és könnyűbetonpanelekhez

Lap hossza

700 mm

Hosszúság

800 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk