Segmentový pilový list Starlock
Pilový kotouč Starlock, kulatý
PILOVÝ LIST CTL-STARLOCK-D85MM
Obj. č. 0696121412
EAN 4046777885767
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Ideální pro řezy v rovině
Segmentový list může být v rovině podlahy. To umožňuje přesný přířez dveřních zárubní.
Mimořádně dlouhá životnost
Pilový kotouč lze otáčet tak, aby se optimalizovalo opotřebení kotouče.
Přesná práce v rozích
Speciální tvar listu umožňuje přesné řezání v rozích.
3D upnutí (Starlock)
- Obzvlášť výkonný přenos síly s nízkým opotřebením
- 3x delší životnost v porovnání s běžnými upínacími systémy
- Mnohem lepší úběr materiálu
- Přesné výsledky
- Vysoké řezné rychlosti
- Výborná kompatibilita se stávajícími upínacími systémy
V kombinaci s adaptérem Starlock (obj. č. 0696121100) vhodné i pro multifunkční řezačku EMS 2.0.
Datové listy(X)
Pro spáry v laminátových a parketových podlahách, usazování ventilačních mřížek a dveřních zárubní, hrubé řezání dřeva a dřevěných materiálů, skelných vláken, vyztuženého plastu a hliníku
Průměr | 85 mm |
Materiál | Bimetal |
Provedení pilového listu | Segment |
Obráběné materiály | Hliník, Skelná vlákna, GRP, Tvrdé dřevo, Dřevotřískové desky, Měkké dřevo, Dřevovláknité desky potažené plastem |
Vhodné stroje | Starlock, Starlock plus, Starlock max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 12-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Adaptér Würth EMS 2.0 0696 121 100, Bosch GOP 10,8 V, Fein Multimaster (250 W) |