Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Segédindító, 12 V-os Li-ion, POWER

Segédindító, 12 V-os Li-ion, POWER
INDÍTÁSSEGÍTŐ-MOB-12V-LIION-POWER

Cikksz. 0772150100

EAN 4065746331067

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Segédindító, 12 V-os Li-ion, POWER

Cikksz. 0772150100
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
Erőteljes segédindító töltőkerettel mobil használatra a műhelyekben vagy az úton

Egyszerű és gyors feltöltés


  • A hálózatra csatlakoztatott töltőkeret lehetővé teszi a segédindító egyszerű és gyors töltését

  • A segédindító mindig fel van töltve, és szükség esetén használatra kész

  • A töltőkeret USB-C csatlakozóval rendelkezik

  • A segédindító gyorstöltése 2,5 óra alatt lehetséges, választható tartozék tápegységgel


Optimális működés


  • A töltőcsipeszek kiválasztása a geometria és az alacsony forgáspont alapján történik, így minden kézmérettel és kézerősséggel optimálisan működtethetők

  • A csipeszvégek lapos kialakításúak, így még szűk helyeken is biztonságosan és optimálisan érintkeznek az akkumulátorpólusokkal

  • A csatlakozókábel hossza a 60 cm-es csipeszekkel együtt 120 cm-es csatlakozási távolságot tesz lehetővé

  • Az alkalmazási terület jó megvilágítása nagy teljesítményű, 300 lumen fényerejű LED-lámpával, opcionálisan 100%-os vagy vészvillogó üzemmódban


Robusztus kivitel és biztonságos üzemelés


  • Robusztus ház matt műanyag felülettel

  • Többszörös biztosíték/védelem garantálja a biztonságos üzemelést

  • Beépített hordozófogantyú a maximális hordozhatóság érdekében

  • Intuitív kezelés az áttekinthető és minimalista LED kijelzőnek köszönhetően
Megjegyzés

A kézi vezérlési üzemmód csak rendkívül elővigyázatosan használható, és csakis teljesen lemerült akkumulátorokkal, mivel az akkumulátor-észlelés, a szikra- és a fordított polaritás elleni védelem ki van kapcsolva!



Segédindító az alábbi típusú akkumulátorokhoz:


  • Nyitott

  • Nedves

  • MF – karbantartást nem igénylő

  • VRLA

  • AGM

  • Gél

  • EFB és EFB+

  • Calcium
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • 12 V-os akkumulátorral ellátott benzin/dízelmotorok

  • Max. 10 literes lökettérfogatú benzinüzemű motorok és max. 8 literes lökettérfogatú dízelmotorok

  • Járművek, teherautók, személyautók, motorkerékpárok, csónakok, lakókocsik, traktorok, fűnyírók stb.

  • A műhelyben vagy az úton
Útmutató

1. Állítsa le a járművet és vegye ki a slusszkulcsot


2. Csatlakoztassa a kikapcsolt és feltöltött segédindítót


3. Kapcsolja rá a piros pozitív kábelsarut az akku pozitív sarkára, azután a fekete negatív kábelsarut a jármű földelési helyére


4. Kapcsolja be a segédindítót és indítsa el a járművet


5. Kapcsolja ki a segédindítót


6. Vegye le a fekete negatív kábelsarut, majd a piros pozitív kábelsarut

Max. a következő lökettérfogathoz:

10 l

Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás

6000 mAh

Névleges energia

88,8 Wh

Max. áramerősség

4000 A

Névleges áram

575 A

Huzalkeresztmetszet

16 mm²

Szélesség x magasság x mélység

25,3 x 18,6 x 17,3 cm

Tölthető akku/akku típusa

Li-ion

Tölthető akkuk/akkumulátorok száma

1 darab

Szín

Fekete

Hosszúság (akkumulátortöltő-kábel kábelsarukkal)

60 cm

Teljesen szigetelt töltőcsatlakozók

Igen

Polaritásvédelem

Igen

Szikra elleni védelem

Igen

Túlfeszültség-védelem

Igen

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
USB-C töltőkészülék

TÖLTŐ-TÁPEGYSÉG-(TYPE-C)-EURO-3A-60W

Nagy teljesítményű tápegység USB-C csatlakozóval és gyorstöltő kábellel