Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Segédindító, 12/24 V

Segédindító, 12/24 V, WPS
INDÍTÁSSEGÍTŐ WPS 12/24V 900A

Cikksz. 0772955616

EAN 4056807244006

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Segédindító, 12/24 V

Cikksz. 0772955616
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
Professzionális segédindító mobil, járművek hálózat-független segédindításhoz, 12 V-os és 24 V-os akkumulátorokhoz.

Nagy teljesítményű és felhasználóbarát


Két kiváló minőségű, nagy teljesítményű indító akkumulátorral


Teljes mértékben szigetelt, ferde, masszív csipeszek hosszú, nagyon rugalmas vezetékekkel


Kijelző a belső akkumulátor és a jármű akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzéséhez



Megnövelt biztonság


Könnyen cserélhető rövidzárlat/túlterhelés elleni védelem


Fordított polaritásra figyelmeztető hangjelzés


Védelem az áramingadozások ellen


A potenciális akkumulátor gázok elvezetése tömlőrendszer és szellőztetés révén történik



Szállítási terjedelem


1x töltőkészülék


1x csatlakozóvezeték az eszköztől a szivargyújtóhoz


1x használati utasítás

Megjegyzés

A készüléket kizárólag az arra jogosult, szakképzett személyek kezelhetik. Minden olyan személynek, aki részt vesz a készülék üzembe helyezésében, kezelésében és karbantartásában, megfelelő szakképzettséggel kell rendelkeznie.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Dízel/benzinmotoros járművek 12 V-os vagy 24 V-os elektromos rendszerrel.

Útmutató

1. A gyártó műszaki szabályzata alapján határozza meg a jármű elektromos rendszerét, és biztosítsa, hogy az eszköz a megfelelő feszültséget bocsássa ki


2. Állítsa le a járművet és vegye ki a slusszkulcsot


3. Kikapcsolt állapotban csatlakoztassa a segédindítót. Először kapcsolja rá a piros pozitív kábelsarut az akku pozitív sarkára, azután a fekete negatív kábelsarut a jármű földelési helyére


4. Kapcsolja be a segédindítót és indítsa el a járművet


5. Kapcsolja ki a segédindítót, azután először a negatív kábelsarut, ezt követően pedig a pozitív kábelsarut szerelje le


6. Töltse fel a segédindítót legalább 24 óra hosszáig

Max. a következő lökettérfogathoz:

4000 cm³

Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás

46 Ah

Max. áramerősség

4400 A

Névleges áram

1800 A

Huzalkeresztmetszet

33,6 mm²

Szélesség x magasság x mélység

355 x 385 x 200 mm

Tölthető akku/akku típusa

AGM akkumulátor

Fixen beépített tölthető akkumulátor/akkumulátor

Igen

Tölthető akkuk/akkumulátorok száma

2 darab

Ház anyaga

Gumi

Szín

Fekete

Kijelző

Digitális

Pótalkatrészek ehhez a termékhez:
Töltő akkumulátoros segédindítóhoz

TÖLTŐ-INDÍTÁSSEGÍTŐHÖZ

x 1 db
Nagy áramerősségű biztosíték akkumulátoros indítássegítőhöz

ET- BIZTOSÍTÉK 500AH

Nagy áramerősségű biztosíték Würth Power Start programhoz.