Seeger-gyűrű gyűrűhoronnyal ellátott csapágyhoz
DIN 5417 felületkezeletlen rugóacél
HUZALGYŰRŰ-DIN5417-SP-D40,0
Cikksz. 04900 040
EAN 4024835507226
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Tengelyekhez | 40 mm |
A következő horonyátmérőhöz: | 38,10 mm |
Belső átmérő (d1) | 37,3 mm |
Ékhorony szélesség (e1) | 3 mm |
Szélesség (b1) | 3,25 mm |
Vastagság (s1) | 1,12 mm |
Szabványok | DIN 5417 |
Forma | SP |
Anyag | Rugóacél |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |