Seeger gyűrű
Felületkezeletlen rugóacél, ZJ alak
Cikksz. 04394 32
EAN 4046778881065
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
A következő horonyátmérőhöz: | 32,20 mm |
Belső átmérő (d2) | 22,5 mm |
Külső átmérő (d1) | 32,55 mm |
Vastagság (s1) | 0,5 mm |
Szabványok | WN 439 |
Anyag | Acél |
Bevonat | Sima |
Forma | ZJ |
RoHS megfelelőség | Igen |