Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Seeger fogó készlet

Seeger fogó készlet, A/A/C/C típus
SEEGERFOGÓ KLT.EGYENES-4DB

Cikksz. 071402 31

EAN 4050641013392

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Seeger fogó készlet

Cikksz. 071402 31
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
Fogantyú: Műanyaggal bevonatos


Biztos fogást nyújt, csúszásgátló



A hegyek nagy tömörségű rugóacélból készültek


Optimális stabilitás, akár megszorult gyűrűk kiszerelésénél is.



Betétes hegyek


Megszorult gyűrűk kiszerelésénél is biztos fogást tesz lehetővé, beillesztéskor nem deformálja a gyűrűt.



Csavaros rögzítésű csukló


Nagy pontosság és optimális elmozdulás.



Nagy tájoló felületek


A gyűrűk torzítás nélkül felszerelhetők.



Fogó fej


A keskeny kialakítás optimális hozzáférést biztosít a munkadarabhoz, a nehezen hozzáférhető helyeken is.



Tartalom: 4 darab


  • 1 db Seeger fogó, A forma, 10–25 mm

  • 1 db Seeger fogó, A forma, 19–60 mm

  • 1 db Seeger fogó, C forma, 10-25 mm

  • 1 db Seeger fogó, C forma, 19–60 mm
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Darabszám a készletben

4 darab

Terméktömeg (darabonként)

590,000 g

Tartalmaz: Seeger fogó készlet:
1 x
Seeger fogó, C alak Belső seeger gyűrűkhöz

SEEGER FOGÓ FURATOS EGYEN 12-25

Leírás:
Min./max. befogási tartomány: 12-25 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
Seeger fogó, C alak Belső seeger gyűrűkhöz

SEEGER FOGÓ FURATOS EGYEN 19-60

Leírás:
Min./max. befogási tartomány: 19-60 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
Seeger fogó, A alak tengely seeger gyűrűkhöz

BIZTOSÍTÓGYŰRŰ FOGÓ TENG.EGYENES 12-25

Leírás:
Min./max. befogási tartomány: 10-25 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
Seeger fogó, A alak tengely seeger gyűrűkhöz

BIZTOSÍTÓGYŰRŰ FOGÓ TENG.EGYENES 19-60

Leírás:
Min./max. befogási tartomány: 19-60 mm
Mennyiség: 1 x