Seeger fogó készlet, 4.4.1 PL2 4 db, REDSTRIPE
SZRSZMKLT-PL2-FOGÓK-4.4.1-4DB
Cikksz. 0965441104
EAN 4099618879609
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Darabszám a készletben | 4 darab |
Szivacstálca mérete | 4.4.1 |
Szélesség x magasság x mélység | 229 x 38 x 333 mm |
Díszítés | Matt fekete |
CRCLIPPLRS-C-(19-60MM)
CRCLIPPLRS-A-(19-60MM)
CRCLIPPLRS-D-(19-60MM)
CRCLIPPLRS-B-(19-60MM)
Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez
Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)
2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)
3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076