Seeger fogó, D alak belső seeger gyűrűkhöz
DIN 5256 D alakú belső seegergyűrű fogó
SEEGER FOGÓ FURATOS HAJL 12-25
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Szabvány: DIN 5256
Fogantyú: Műanyag bevonatú
Biztos fogást garantál, nem csúszik
A csúcs anyaga préselt rugóacél
Optimális stabilitás, még megszorult gyűrűk esetén is
Betétes csúcsok
Maximális szilárdságot nyújt megszorult gyűrűk kilazításához, a gyűrűk beszerelését minimális torzítással biztosítja.
Csavaros rögzítésű csukló
Nagy pontosság és optimális elmozdulás.
Nagy tájoló felületek
A gyűrűk torzítás nélkül felszerelhetők.
Fogó fej
A keskeny kialakítás optimális hozzáférést biztosít a munkadarabhoz, a nehezen hozzáférhető helyeken is.
Adatlapok(X)
Fogó belső biztosítógyűrűkhöz
![]() | |
Hosszúság (L1) | 130 mm |
Min./max. befogási tartomány | 12-25 mm |
Pofahossz (L2) | 26 mm |
Kampó hossza (L3) | 12 mm |
Anyag | Acél |
Csap átmérője (D1) | 1,25 mm |
Forma | D |