Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Seeger fogó, C alak Belső seeger gyűrűkhöz

DIN 5256 C alakú belső seegergyűrű fogó
SEEGER FOGÓ FURATOS EGYEN 12-25

Cikksz. 071402 02

EAN 4045989106608

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Seeger fogó, C alak Belső seeger gyűrűkhöz

Cikksz. 071402 02
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
Szabvány: DIN 5256



Fogantyú: Műanyag bevonatú


Biztos fogást garantál, nem csúszik



A csúcs anyaga préselt rugóacél


Optimális stabilitás, még megszorult gyűrűk esetén is



Betétes csúcsok


Maximális szilárdságot nyújt megszorult gyűrűk kilazításához, a gyűrűk beszerelését minimális torzítással biztosítja.



Csavaros rögzítésű csukló


Nagy pontosság és optimális elmozdulás.



Nagy tájoló felületek


A gyűrűk torzítás nélkül felszerelhetők.



Fogó fej


A keskeny kialakítás optimális hozzáférést biztosít a munkadarabhoz, a nehezen hozzáférhető helyeken is.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Fogó belső biztosítógyűrűkhöz.

Hosszúság (L1)

140 mm

Min./max. befogási tartomány

12-25 mm

Pofahossz (L2)

38 mm

Anyag

Acél

Csap átmérője (D1)

1,25 mm

Forma

C

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk