Seeger fogó, A alak tengely seeger gyűrűkhöz
DIN 5254 A alakú külső seegergyűrű fogó
BIZTOSÍTÓGYŰRŰ FOGÓ TENG.EGYENES 12-25
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Szabvány: DIN 5254
Fogantyú: Műanyaggal bevonatos
Biztos fogást nyújt, csúszásgátló
A hegyek nagy tömörségű rugóacélból készültek
Optimális stabilitás, akár megszorult gyűrűk kiszerelésénél is.
Betétes hegyek
Megszorult gyűrűk kiszerelésénél is biztos fogást tesz lehetővé, beillesztéskor nem deformálja a gyűrűt.
Csavaros rögzítésű csukló
Nagy pontosság és optimális elmozdulás.
Nagy tájoló felületek
A gyűrűk torzítás nélkül felszerelhetők.
Fogó fej
A keskeny kialakítás optimális hozzáférést biztosít a munkadarabhoz, a nehezen hozzáférhető helyeken is.
Belső rugó
- Belső csavaros csatlakozó a védelemért
- Nem akadályozza a munkavégzést
- Nem szennyeződik és elveszíthetetlen
Adatlapok(X)
Fogó külső biztosítógyűrűkhöz (tengelyeken).
![]() | |
Hosszúság (L1) | 140 mm |
Min./max. befogási tartomány | 10-25 mm |
Pofahossz (L2) | 38 mm |
Anyag | Acél |
Csap átmérője (D1) | 1,25 mm |
Forma | A |