Sedlová příruba VARIFIX® Pro montážní lišty C
Profilová patka VARIFIX, ocel, žárově zinkovaná
PROFILOVÁ PATKA-41 ŽÁR. ZN.
Obj. č. 0862900413
EAN 4047376283268
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Pro připevnění montážních lišt tvaru C s vysokou zátěží na podlahu, strop, zeď, v šachtách a kanálech
![]() | |
Vhodné pro montážní lištu | 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm |
Délka desky držáku (L) | 135 mm |
Šířka desky držáku (B) | 65 mm |
Tloušťka přídržné destičky (t) | 6 mm |
Délka profilu (Lp) | 120 mm |
Vnitřní šířka profilu (Bp) | 41,5 mm |
Výška profilu (Hp) | 41 mm |
Tloušťka profilu (tp) | 4 mm |
Délka podélného otvoru (LL1) | 25 mm |
Délka podélného otvoru 2 (LL2) | 30 mm |
Šířka podélného otvoru (LB1) | 13 mm |
Šířka podélného otvoru 2 (LB2) | 30 mm |
Vzdálenost otvorů (LA1) | 100 mm |
Vzdálenost otvorů 2 (LA2) | 37 mm |
Vzdálenost otvorů 3 (LA3) | 55 mm |
Povrch | Žárově galvanizovaný |
Hmotnost | 900 g |
Materiál | Ocel |