Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Secural puha kalapács

Visszaütésmentes kímélő kalapács, SPECIAL EDGE
MŰA.KALAPÁCS

Cikksz. 071572 35
EAN 4024835048880

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Visszaütésmentes kímélő kalapács olyan sarkokhoz, élekhez és felületekhez, amelyekhez a kerek ütőbetétes kímélő kalapács nem megfelelő.
  • Alakos acéllemez ház

  • Ergonomikus gumírozott nyél

  • Cserélhető sárga poliuretán betétek
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Olyan sarkokhoz, élekhez és felületekhez, amelyekhez a kerek ütőbetétes kímélő kalapács nem megfelelő

Ütőbetét betét hossza x szélessége

30 x 40 mm

Hosszú fogantyú anyaga

Acélcsővel erősített gumi

Ház anyaga

Acél

Kalapácsfej betét anyagtípusa

Polyurethane

Nyélhossz

275 mm

Hosszúság

300 mm

Kalapácssúly

680 g

Pótalkatrészek ehhez a termékhez:
Fejbetét Secural kímélő kalapácshoz

ÜTŐBETÉT-KALAPÁCSHOZ-LÁGY-2DB

Tartalom: 2 részes
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez

Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)

2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)

3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk