Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ASME B18.2.1, Stahl Grade 5, gelb verzinkt, UNC (Regelgewinde)

ASME B18.2.1 Stahl GR5 gelb verzinkt UNC
SHR-6KT-VG-GR5-(ZNG)-1/2_13X7/8

Art.-Nr. 7007150088

EAN 4052703842056

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ASME B18.2.1, Stahl Grade 5, gelb verzinkt, UNC (Regelgewinde)

Art.-Nr. 7007150088

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die Gewindelänge ist abweichend zur Norm ASME B18.2.1 Gewinde bis Kopf



1 INCH (in) = 25, 4 mm



VG = Vollgewinde



Die mechanischen Eigenschaften sind in der SAE J429 geregelt.



Standardgewindetoleranz nach ASME B1.1 = 2A (Für Außengewinde)

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

1/2 in

Länge (l1)

7/8 in

Schlüsselweite (s1)

3/4 Zoll

Kopfhöhe

0,323 in

Außenantrieb

SW3/4

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Gelb verzinkt

Kopfform

Sechskantkopf

Gewindeart

UNC

Normen

ASME B18.2.1

Festigkeitsklasse

GR5

RoHS-konform

Nein

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen