Sechskantschraube ASME B18.2.1, Stahl Grade 8, gelb verzinkt
ASME B18.2.1 Stahl GR8 gelb verzinkt
SHR-6KT-GR8-(ZNG)-7/16_14X1 3/4
Art.-Nr. 7002143175
EAN 4050382069481
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die mechanischen Eigenschaften sind in der SAE J429 geregelt
Die Gewindelänge richtet sich nach der Norm ASME B18.2.1
1 INCH (in) = 25, 4 mm
Standardgewindetoleranz nach ASME B1.1 = 2A (Für Außengewinde)
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 7/16 in |
Länge (l1) | 1-3/4 in |
Gewindeart | UNC |
Kopfhöhe (k1) | 0,291 in |
Außenantrieb (s1) | SW5/8 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | GR8 |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
Schlüsselweite | 5/8 Zoll |
Gewindelänge (lg) | 1-1/8 in |
Normen | ASME B18.2.1 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!