Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Sechskantschraube ASME B18.2.1, Stahl Grade 5, gelb verzinkt

ASME B18.2.1 Stahl GR5 gelb verzinkt
SHR-6KT-GR5-(ZNG)-1/2_13X3

Art.-Nr. 7001150300

EAN 4050642787582

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sechskantschraube ASME B18.2.1, Stahl Grade 5, gelb verzinkt

Art.-Nr. 7001150300

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 75 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die mechanischen Eigenschaften sind in der SAE J429 geregelt



Die Gewindelänge richtet sich nach der Norm ASME B18.2.1



1 INCH (in) = 25, 4 mm



Standardgewindetoleranz nach ASME B1.1 = 2A (Für Außengewinde)

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

1/2 in

Länge (l1)

3 in

Gewindeart

UNC

Kopfhöhe (k1)

0,323 in

Außenantrieb (s1)

SW3/4

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

GR5

Oberfläche

Gelb verzinkt

Schlüsselweite

3/4 Zoll

Gewindelänge (lg)

1-1/4 in

Normen

ASME B18.2.1

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Alupaste AL 1100

PAST-ALU-(ANTISEIZE-AL1100)-SPRAY-300ML

Temperatur- und hochdruckbeständiger, haftfester Schmierstoff
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schraubensicherung hochfest

SHRSI-DOS-HOCHFEST-50G

Schwer lösbare Schraubensicherung und -dichtung im Einhand-Dosiersystem