Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Sechskantmutter niedrige Form ISO 4035 Stahl 04, gelb verzinkt (A2C)

ISO 4035 Stahl 04 gelb verzinkt
MU-6KT-ISO4035-04-SW8-(A2C)-M5

Art.-Nr. 0318715

EAN 4048539336159

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sechskantmutter niedrige Form ISO 4035 Stahl 04, gelb verzinkt (A2C)

Art.-Nr. 0318715

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1000 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

ISO 4035 ersetzt DIN 439-2 (Mit Fase) | Es besteht Austauschbarkeit |Festigkeitsklasse für nichtrostende Stähle von 50 auf 025 und von 70 auf 035 geändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | Nenndurchmesser M1,8 gestrichen | ISO 4035 regelt ausschließlich Regelgewinde | Feingewinde wurde in die ISO 8675 überführt.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M5

Höhe (m1)

2,75 mm

Außenantrieb (s1)

SW8

Normen

ISO 4035

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

04

Oberfläche

Gelb verzinkt

Antriebart

Außensechskant

Produktklasse

A

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeform

Regelgewinde

RoHS-konform

Nein

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen