Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) Feingewinde

DIN 6924 Stahl 10 gelb verzinkt Feingewinde
MU-STOP-DIN6924-10-SW18-(A3C)-M12X1,5

Art.-Nr. 0371913123
EAN 4024835602129

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 6924, Stahl 10, verzinkt, gelb chromatiert (A2C)
Hinweis

DIN 6924 wurde zurückgezogen und durch ISO 10512 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (Gewinde M18x1,5, M22x1,5, M27x2, und M33x2 und Gewinde mit Nenndurchmesser > M36 getrichen | Mutternhöhe geändert | Schlüsselweite geändert bei Gewinde M10, M12 und M14 auf 16, 18 und 21 mm |Regelgewinde wurde in ISO 7040 aufgenommen | Festigkeitsklassen 5 und 12 gestrichen | ISO 10512 für die Festigkeitsklassen 6, 8, 10 gültig).

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D)

M12 x 1,5

Höhe (m1)

14,9 mm

Außenantrieb (s1)

SW18

Normen

DIN 6924

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

10

Oberfläche

Gelb verzinkt

RoHS-konform

Nein

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen