Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Sechskantmutter hohe Form mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) Feingewinde DIN 982, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K)

DIN 982 Stahl 8 verzinkt Feingewinde
MU-6KT-STOP-DIN982-8-SW41-(A2K)-M27X2

Art.-Nr. 037127 2

EAN 4047376635050

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sechskantmutter hohe Form mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) Feingewinde DIN 982, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 037127 2
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
DIN 982 wurde zurückgezogen und durch ISO 10512 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (Gewinde M18×2, M18×1,5, M20×2, M22×2, M22×1,5, M27×2, M33×2 und M39×3 gestrichen | Mutternhöhe geändert | Schlüsselweite geändert bei Gewinde M10, M12 und M14 auf 16, 18 und 21 mm | Regelgewinde in ISO 7040 aufgenommen | Festigkeitsklassen 5 und 12 wurden gestrichen | ISO 10512 ist für Festigkeitsklassen 6, 8, 10 gültig).

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Normen

DIN 982

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

8

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Sicherungsfunktion

Klemmteil Polyamidring

Sicherungsart

Verliersicherung, klemmend

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D)

M27 x 2

Höhe (h1)

32 mm

Außenantrieb (s1)

SW41

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen