Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Sechskantmutter hohe Form

ISO 4032 Stahl 12 gelb verzinkt
MU-6KT-ISO4032-12-SW24-(A3C)-M16

Art.-Nr. 032490016

EAN 4045727222638

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sechskantmutter hohe Form

Art.-Nr. 032490016

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

ISO 4032, Stahl 12, verzinkt gelb chromatiert (A2C)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M16

Höhe (m1)

14,80 mm

Außenantrieb (s1)

SW24

Normen

ISO 4032

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

12

Oberfläche

Gelb verzinkt

RoHS-konform

Nein

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen