Sechskantmutter hohe Form ISO 4033, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K)
ISO 4033 Stahl 8 verzinkt
MU-6KT-ISO4033-8-SW16-(A2K)-M10
Art.-Nr. 452981210
EAN 4062856494576
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M10 |
Höhe (m1) | 9,3 mm |
Außenantrieb (s1) | SW16 |
Normen | ISO 4033 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8 |
Oberfläche | Verzinkt |
Eckmaß (e) | 17,77 mm |
RoHS-konform | Ja |