Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Sechskantmutter hohe Form ISO 4033 Stahl 12, Zink-Lamelle silber (ZFSHL)

ISO 4033 Stahl 12 Zink-Lamelle silber
MU-6KT-ISO4033-12-SW36-(ZFSHL)-M24

Art.-Nr. 5135124

EAN 4046777172997

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sechskantmutter hohe Form ISO 4033 Stahl 12, Zink-Lamelle silber (ZFSHL)

Art.-Nr. 5135124

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 50 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M24

Höhe (m1)

23,9 mm

Außenantrieb (s1)

SW36

Normen

ISO 4033

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

12

Oberfläche

Zink-Lamelle silber

Ausführung

Hohe Form

Eckmaß (e)

39,55 mm

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen