Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Sechskantmutter für den Druckbehälterbau DIN 934, Edelstahl A4, blank

DIN 934 Edelstahl A4 70 blank AD W 7/2
MU-6KT-DIN934-ADW2-A4/70-SW24-M16

Art.-Nr. 0326999916

EAN 4050382325006

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sechskantmutter für den Druckbehälterbau DIN 934, Edelstahl A4, blank

Art.-Nr. 0326999916

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit ADW2 Zulassung

Hinweis

DIN 934 wurde zurückgezogen und durch ISO 4032/8673 ersetzt. Es besteht keine Austauschbarkeit (NennØ geändert | Mutternhöhen teilweise geändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | ISO 4032 für Regelgewinde | ISO 8673 für Feingewinde).

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M16

Höhe (m1)

14,8 mm

Außenantrieb (s1)

SW24

Normen

DIN 934

Werkstoff

Edelstahl A4

Festigkeitsklasse

70

Oberfläche

Blank

Geregelter Bereich

AD W 7/2

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen