Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Sechskantmutter flache Form DIN 936, Stahl, blank

DIN 936 Stahl blank
MU-6KT-DIN936-04-AU-SW13-M8

Art.-Nr. 03197308

EAN 4038898705345

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sechskantmutter flache Form DIN 936, Stahl, blank

Art.-Nr. 03197308

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

DIN 936 wurde ersatzlos zurückgezogen. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (ohne Ersatz zurückgezogen | Empfehlung: Verwendung der Muttern nach ISO 4035 da maßlich weitgehend identisch).

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M8

Höhe (m1)

5 mm

Außenantrieb (s1)

SW13

Normen

DIN 936

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

04

Oberfläche

Blank

Antriebart

Außensechskant

Produktklasse

A

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeform

Regelgewinde

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen