Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, feuerverzinkt (TZN)

ISO 4032 Stahl 10 feuerverzinkt
MU-6KT-ISO4032-10-(TZN)-SW30-M20

Art.-Nr. 452860620

EAN 4062856205134

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, feuerverzinkt (TZN)

Art.-Nr. 452860620

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 25 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

ISO 4032 ersetzt DIN 934 | Es besteht keine Austauschbarkeit | Nenn-Ø geändert | Mutternhöhen teilweise geändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | Nur für Regelgewinde | Feingewinde wurde in die ISO 8673 überführt.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M20

Höhe (m1)

18 mm

Außenantrieb (s1)

SW30

Normen

ISO 4032

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

10

Oberfläche

Feuerverzinkt

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen