Sechskantmutter, 1,5xd hoch DIN 6330, Edelstahl A4, blank
DIN 6330 Edelstahl A4 blank Form B
MU-6KT-DIN6330-B-A4-1,5D-SW16-M10
Art.-Nr. 034990110
EAN 4045727132340
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M10 |
Höhe (m1) | 15 mm |
Außenantrieb (s1) | SW16 |
Normen | DIN 6330 |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
Eckmaß (e) | 17,77 mm |
RoHS-konform | Ja |
Form | B |